Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3507091 Herst.-Nr.: KDN363B EAN/GTIN: 3250613740962 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module.Phasenschiene für passende Modulargeräte. Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 1000 mm, Breite in Teilungseinheiten: 57, Bemessungsstoßspannung: 4,5 kV, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 14, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: true Ausführung: für 19 LS-Schalter Spalte 1: 19 LS, 3-polig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KDN363B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 25,42* | € 33,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,39* | € 33,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,22* | € 33,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,51* | € 34,11* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 26,38* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|