| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-3665963 Herst.-Nr.: AMC45-SW70 EAN/GTIN: 4031909012982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapter/Mitnehmer, SW70/45 im Polybeutel Außendurchmesser: 0 mm, Max. Rollladengewicht: 0 kg, Drehmoment: 0 Nm, Länge: 0 mm, Achtkantstahlwelle SW 40: true, Achtkantstahlwelle SW 50: false, Achtkantstahlwelle SW 60: false, Achtkantstahlwelle SW 70: false, Für Rollläden: true, Für Markisen: true, Durchmesser der Nutrohrwelle: 0 mm, Für Nutrohrwelle: false, Max. Länge des Rollladens: 0 mm, Backjump: false, Elektronische Laufwegüberwachung: false, Elektronische Hinderniserkennung: false, Mit Mitnehmer: true, Mit Adapter für Welle: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | DELTA DORE RADEMACHER GmbH | Produkt Typ: | 93700538 | Ident Code: | AMC45-SW70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Motor, Kombi-Rohrmotor, Einsteckantrieb, Rollladenantrieb, Antrieb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |