| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3666821 Herst.-Nr.: 321219 EAN/GTIN: 4260005853636 |
| |
|
| | |
| Diese Ersatz-Bedienfläche wird eingesetzt, wenn die alte Bedienfläche einer Rollladenzeitschaltuhr der Serie Tastor Konsum defekt oder abgenutzt ist. Da die Bedienfläche nur eingeclipst ist gestaltet sich der Tausch für jedermann unproblematisch. Farbe: cremeweiß Montageart: sonstige, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: cremeweiß (elektroweiß), Halogenfrei: false, Oberfläche: lackiert, Zufallsgenerator: false, Mit Memory-Funktion: false, Werkstoffgüte: sonstige, Mit Astro-Programm: false, Werkstoff: Kunststoff, Integrierte Zeitschaltuhr: false, Aussperrsicherung: false, Mit Glasbruchmelderanschluss: false, Mit Helligkeitssensoranschluss: false, Nebenstelleneingang: false, geeignet für Regensensor: false, geeignet für Windsensor: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH | Produkt Typ: | 321219 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,61* | € 13,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,62* | € 13,89* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,13* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|