Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 8-12V Kasten 28x70x20mm TO5412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3676497
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93083
EAN/GTIN:
     4011459930837
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Standard Türöffner mit verstellbarer Falle und Entriegelung für DIN links (unsymetrisch rechts und links verwendbar) in einer kompakte Bauart inkl. gelochtem Schließblech. Verwendung für Kurzzeitbelastungen max. 20 s (KB 20 s) Montageart: Einbau, Zusammenstellung: komplett, Breite: 20 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 70 mm, Tiefe: 28 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, Mit mechanischer Entriegelung: true, Mit Arretierung: false, Mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 8...12 V, Pulskontakt: false, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: true, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: true, Fallenführung integriert: false, Für Fallenrutsche: false, geeignet für Feuerschutztür: false, geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): false, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
TO5412
Ident Code:
93083
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,91*
€ 44,91*
€ 5,00*
ab € 34,24*
€ 45,26*
€ 3,90*
ab € 35,11*
€ 46,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,64*
€ 47,20*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 37,50*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.