Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene SIMATIC S7-300 NE 6ES73901AJ300AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3756681
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7390-1AJ30-0AA0
EAN/GTIN:
     4025515061908
Suchbegriffe:
Profilschiene
Tragschiene
tragschiene siemens
profilschiene
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 830 mm SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung. Zum ordnungsgemäßen Erdungsanschluß sind die dazu passenden Erdungsklemmen einzusetzen. Ausführung: Sonderprofil, Höhe: 122 mm, Materialstärke: 2,5 mm, Länge: 830 mm, Werkstoff: Aluminium, Bohrlochabstand mittig: 800 mm Länge (mm): 830
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
6ES73901AJ300AA0
Ident Code:
6ES7390-1AJ30-0AA0
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, G-Schiene, Hutschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 56,87*
€ 71,57*
8 Tage
53
€ 4,45*
ab € 62,52*
€ 77,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,26*
€ 85,15*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,13*
€ 85,26*
€ 5,46*
ab € 69,39*
€ 85,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.