Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchschalter für Austausch ORS142AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3839729
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000017-04-02
EAN/GTIN:
     4260432551549
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hekatron rauchmelder optisch
rauchmelder
Austauschrauchschalter ORS 142 AT mit Leitungsüberwachung für Feststellanlagen im Bestand mit altem Zulassungsnummernkreis (Z-6.5-xxxx). Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Höhe: 33 mm, Selbstklebend: FALSE, Durchmesser: 80 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Versorgungsspannung: 18...28 V, Wirkprinzip: optisch, Explosionsgeprüfte Ausführung: FALSE, Schutzart (IP): IP42, Rauchschalter: TRUE, Primärstromversorgung: Netzbetrieb, mit Spannungsanzeige: TRUE, IFTTT-Unterstützung verfügbar: FALSE, Separater Sockel notwendig: TRUE, Ansprechtemperatur: 70 °C, Geeignet für Kanalbefestigung: FALSE, VdS anerkannt: FALSE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hekatron Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
ORS142AT
Ident Code:
31-5000017-04-02
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 102,68*
€ 135,89*
10 Tage
11
€ 6,95*
ab € 110,71*
€ 136,53*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,24*
€ 142,95*
Lager 6808
21
Frei Haus
ab € 118,15*
€ 144,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,23*
€ 146,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.