| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-3868388 Herst.-Nr.: 302752-000 EAN/GTIN: 4042369005421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digisat Komfortant. 80 cm lichtgrau DPS 751 Profi [Artikel: 302751-000] 80 cm professionelle Parabolantenne mit Aluminium Reflektor und Druckguss Feedhalter Farbe: Lichtgrau -Rückenteil am Reflektor komplett vormontiert und in Spiegelfarbe lackiert - Tragarm zum Einklicken - Kabelführung im Tragarm - 2 Mastschellen für optimalen Verdrehschutz - Flügel/Sechskant-Kombischrauben - Alle Schrauben und Bügel aus Nirosta-Stahl Reflektorgröße 75 cm x 80 cm Gewinn 37,3 dB Öffnungswinkel 2,40° Mastaufnahme 32-80 mm Windlast 480 N Gewicht 7 Kg Feedaufnahme 40 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | NTC GmbH | Produkt Typ: | DPS752PROFI-RT | Ident Code: | 302752-000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |