| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-3869849 Herst.-Nr.: 302090-000 EAN/GTIN: 4042369028390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DHQ 90 [Artikel: 302090-000] 90 cm professionelle Parabolantenne mit Aluminium Reflektor und Druckguss Feedhalter Farbe: Anthrazit - komplett vormontiert - Rückenteil und Tragarm in Spiegelfarbe lackiert - 6 fach verschraubt - besonder robuster verwindungsteifer Tragarm - Tragarm zum herunterklappen - Kabelführung im Tragarm - 2 Mastschellen für optimalen Verdrehschutz - Flügel/Sechskant-Kombischrauben - Alle Schrauben und Bügel aus Nirosta-Stahl Reflektorgröße 85,5 cm x 90,5 cm Gewinn 38,3 dB Öffnungswinkel 2,10° Mastaufnahme 32-80 mm Windlast 600 N Gewicht 11 Kg Feedaufnahme 40 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | NTC GmbH | Produkt Typ: | DHQ90 | Ident Code: | 302090-000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |