| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-3869851 Herst.-Nr.: 302090-002 EAN/GTIN: 4042369028437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DHQ 92 [Artikel: 302090-002] 90 cm professionelle Parabolantenne mit Aluminium Reflektor und Druckguss Feedhalter Farbe: Ziegelrot - komplett vormontiert - Rückenteil und Tragarm in Spiegelfarbe lackiert - 6 fach verschraubt - besonder robuster verwindungsteifer Tragarm - Tragarm zum herunterklappen - Kabelführung im Tragarm - 2 Mastschellen für optimalen Verdrehschutz - Flügel/Sechskant-Kombischrauben - Alle Schrauben und Bügel aus Nirosta-Stahl Reflektorgröße 85,5 cm x 90,5 cm Gewinn 38,3 dB Öffnungswinkel 2,10° Mastaufnahme 32-80 mm Windlast 600 N Gewicht 11 Kg Feedaufnahme 40 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | NTC GmbH | Produkt Typ: | DHQ92 | Ident Code: | 302090-002 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |