Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschl.stopfen M20 GHG9601944R0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020438
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601944R0103
EAN/GTIN:
     4250217429194
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Endstopfen
Produkt: Ex-e Verschlussstopfen, Material: Polyamid, Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar), Größe: M20, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Bestelleinheit 20 Stück Farbe: rot, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 3020, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 0 mm, Gewindelänge: 0 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Blindstopfen, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...70 °C, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 0 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 0 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 0 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 0, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG9601944R0103
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubungen m20 kunststoff, blindstopfen, blindstopfen pa, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,83*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,38*
€ 1,89*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,90*
4 Tage
300
20
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 1,90*
Lager 6808
1733
1
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG9601944R0104
ab € 1,25*
Ähnlich
CEAG
GHG9601944R0105
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.