| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4020527 Herst.-Nr.: 22480482000 EAN/GTIN: 4250217425516 |
| |
|
| | |
| Befestigungsmaterial für Leuchten 2 St. Rohrschellen R32 (2''), Ø 56 - 60 mm, feuerverzinkt mit Befestigungsschraube M8 und Polyamidscheibe Farbe: Chrom, Breite: 30 mm, Höhe: 69 mm, Art des Zubehörs: Befestigungssatz, Durchmesser: 64 mm, Länge: 0 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 22480482000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,75* | € 18,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,60* | € 20,99* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 16,87* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|