| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4032273 Herst.-Nr.: 70379 EAN/GTIN: 4044017300247 |
| |
|
| | |
| BEGA Traverse 70379 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm. Farbe: anthrazit, Breite: 225 mm, Höhe: 93 mm, Länge: 70 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70379 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,61* | € 123,28* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 101,74* | € 124,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,15* | € 131,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,48* | € 132,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,79* | € 132,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|