Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 230V PD2-1C Deckeneinbau weiss PD2-M-1C-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4113220
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92565
EAN/GTIN:
     4007529925650
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt, Ausführung als Master-Gerät, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 85 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, Mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 80 mm, geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: false, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 165 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx, geeignet für C-Last: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 2 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Schlagfestigkeit: IK05, Mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 110...240 V, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 78, Mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 12 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Rückfeldüberwachung: false, Mit Akustiksensor: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß Ausführung: Master, 1 Kanal, Schaltversion
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD2-M-1C-DE
Ident Code:
92565
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 6,40*
ab € 60,46*
€ 76,23*
€ 5,95*
ab € 60,73*
€ 76,58*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 64,99*
€ 81,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,77*
€ 82,05*
Lager 6808
38
€ 4,99*
ab € 67,09*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92441
ab € 30,51*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,80*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.