Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 360° LUXOMAT Slave RW24m Aufputz weiss PD4-S-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4122078
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92142
EAN/GTIN:
     4007529921423
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder
Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 76 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: false, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, Mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 101 mm, geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: true, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, geeignet für C-Last: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 24 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 1 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK04, Mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 110...240 V, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 450, Mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 32 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Rückfeldüberwachung: false, Mit Akustiksensor: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: Slave Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4-S-AP
Ident Code:
92142
Weitere Suchbegriffe: Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 71,13*
€ 88,94*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 78,80*
€ 98,65*
Lager 6808
6
€ 4,99*
ab € 83,66*
€ 104,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,50*
€ 105,61*
6 Tage
8
€ 6,95*
ab € 84,82*
€ 107,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92441
ab € 30,51*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.