Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 360° LUXOMAT Aufputz weiss PD2-M-2C-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4126184
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92150
EAN/GTIN:
     4007529921508
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL), Schaltung im Nulldurchgang Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 47 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, Mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 98 mm, geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: true, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 165 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx, geeignet für C-Last: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 2 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Schlagfestigkeit: IK05, Mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 110...240 V, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: true, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 78, Mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 12 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Rückfeldüberwachung: false, Mit Akustiksensor: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß Ausführung: Master, Schaltversion
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD2-M-2C-AP
Ident Code:
92150
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,33*
€ 87,30*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 70,62*
€ 87,64*
4 Tage
24
€ 4,95*
ab € 73,74*
€ 91,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,48*
€ 93,76*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 85,75*
€ 105,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92475
ab € 13,84*
Zubehör
B. E. G.
92161
ab € 10,26*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.