Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Bewegungsmelder weiss Reichweite D:7m IS-2360-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4590532
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006556
EAN/GTIN:
     4007841006556
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Formschön. Kompakt. Unauffällig. Präzisions-Infrarot-Aufputzsensor IS 2360 ECO. Ideal für Vordächer oder kleine Innenräume. 360° Erfassungswinkel, 160° Öffnungswinkel und 7 m Reichweite. Passiv-Infrarot-Sensor-Technologie. Einfache Installation. Farbausführung: Weiß. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 3,5 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 3,5 m, Temperatur: -20...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 3 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mit Signaleinheit: true, Steuerstrom: 2,6 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Min. Einschaltdauer: 8 s, Max. Einschaltdauer: 35 min, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,8 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 360 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 160 °, Anzahl der Schaltzonen: 664, Mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
IS-2360-WS
Ident Code:
006556
Weitere Suchbegriffe: automatik-schalter 360°, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,98*
€ 46,49*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 36,21*
€ 48,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,54*
€ 48,57*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 37,00*
€ 49,07*
€ 5,46*
ab € 37,58*
€ 49,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.