| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4606548 Herst.-Nr.: 34556 EAN/GTIN: 4034451345560 |
| |
|
| | |
| LED Tropfenform 45x77mm Notstromtaugliche Retrofit LED-Lampe mit 24-h-Treiber (für Dauerbetrieb geeignet), perfekt für die Allgemeinbeleuchtung. Sie passen in jede handelsübliche Fassung und liefern sofort 100% Licht. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70 Farbe: weiß, Sockel: E27, Dimmbar: false, Spannungsart: AC/DC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 45 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 100 lm/W, Lampenform: Kugel, Länge: 77 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 60...265 V, Schutzart (IP): IP40, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 35000 h, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4 kWh, Lampenleistung: 3,7 W, Lichtstrom: 370 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 15000, Ausstrahlungswinkel: 180 °, Leistungsfaktor: 0,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 34556 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 warmweiß, led tropfen, led tropfenform e27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,81* | € 14,02* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,82* | € 14,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,83* | € 14,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,94* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,12* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|