| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4876116 Herst.-Nr.: 25381 EAN/GTIN: 4034451253810 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 16x35 mm Kleinlampe Röhrenform T16 Ba15d. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 27 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA15d, Lichtstrom: 14 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 35 mm, Durchmesser: 16 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 220...260 V, Lampenleistung: 5...7 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 25381 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,12* | € 1,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,00* | € 1,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,0066* | € 1,7266* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,33* | € 1,93* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,38* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|