| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4895431 Herst.-Nr.: 81148 EAN/GTIN: 4034451811485 |
| |
|
| | |
| Autolampe Halogen mit 1 Leuchtkörper Autolampe Halogen H7, mit einem Leuchtkörper, PX26d, LongLife Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Farbe: weiß, Sockel: PX26d, Gesamtlänge: 44 mm, geeignet für Schienenverkehr: false, Anzahl der Wendeln: 1, Technologie: Halogenlampe, Normbezeichnung (ECE): H7, Lampenleistung Wendel 1: 55 W, geeignet für Moped: false, geeignet für Motorrad: false, geeignet für Fahrrad: false, geeignet für Wasserfahrzeug: false, geeignet für Scheinwerfer PKW: true, geeignet für Scheinwerfer LKW: true, geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: true, geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: true, geeignet für Flugzeug: false, geeignet für Gabelstapler: false, Lampenspannung: 12 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 81148 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,27* | € 6,51* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,30* | € 6,56* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,49* | € 8,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,023* | € 10,483* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|