| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-4895966 Herst.-Nr.: 23738 EAN/GTIN: 4034451237384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 42 mA, Farbe: ohne, Sockel: E10, Lichtstrom: 4 lm, Farbtemperatur: 2500 K, Gesamtlänge: 28 mm, Durchmesser: 10 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 60 V, Lampenleistung: 2 W Ausführung: 48-60 V/2 W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 23738 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |