Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MST-COSMOWH-CPO-TW-XTRA-90W/728-PGZ MST-COSMOWH-CPO-TW-XTRA-90W/728-PGZ12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4934414
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     21121715
EAN/GTIN:
     8711500211217
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm
CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 90 W, Sockel: PGZ12, Lichtstrom: 10800 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 140 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Durchmesser: 19 mm, Lampenlichtausbeute: 120 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Keramik, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 728, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 32000 h, Lampenspannung: 86...98 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 90 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: E Leistung (W): 90 Lichtstrom: 16000
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MST-COSMOWH-CPO-TW-XTRA-90W/728-PGZ12
Ident Code:
21121715
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 54,80*
€ 70,60*
Lager 6808
2
1
€ 4,99*
ab € 60,35*
€ 75,07*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 75,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,33*
€ 87,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 79,05*
€ 97,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20851415
ab € 56,96*
Ähnlich
Philips
20853815
ab € 62,02*
Ähnlich
Philips
15001500
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.