Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC Tube, LED T8 NEO 36 840/G13 LEDT8NEO36840/G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5985090
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719850
EAN/GTIN:
     4008597198502
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, Austausch mit Leuchtstofflampen, Lichtfarbe neutralweiß, Glaskolben, dimmbar, Sockel G13 Farbe: weiß, Sockel: G13, Dimmbar: true, Spannungsart: DC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28,5 mm, Energieeffizienzklasse: C, Lampenlichtausbeute: 177 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 1200 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 19...21 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 70000 h, Nennstrom: 500...1000 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 14 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 9,8...20,2 W, Lichtstrom: 1772...3418 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Lampenbezeichnung: T8, Filamentlampe: false, Ausstrahlungswinkel: 160 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2460 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Radium
Produkt Typ:
LEDT8NEO36840/G13
Ident Code:
43719850
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 10,62*
25
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 11,97*
1
€ 5,46*
ab € 8,68*
€ 12,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 13,27*
Lager 6808
23
1
€ 4,99*
ab € 9,68*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radium
OTDA4031
ab € 31,52*
Zubehör
Radium
OTNA4034
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.