| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6004211 Herst.-Nr.: 180853 EAN/GTIN: 8014212200945 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Hülse, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: 18...21, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Mit Rastnase: false, Mit Abgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ168FH | Ident Code: | 180853 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,13* | € 8,61* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,27* | € 8,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 7,02* | € 9,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 9,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,221* | € 10,171* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0627* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|