| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6208824 Herst.-Nr.: 1621 EAN/GTIN: 8023903302745 |
| |
|
| | |
| Lautsprechereinheit Audio für 2-Draht-System SB2 inkl. Klemmenleiste. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. Kompatibel mit Netzteil Art. 1210. Abmessungen: 102x55x38mm. Farbe: weiß, Breite: 105 mm, Ausführung: Audiomodul, Höhe: 55 mm, Tiefe: 38 mm, Mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 4000, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Bildsystem: sonstige, Aufputzmontage: false, Betriebsspannung: 33 V, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: false, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Power over Ethernet (PoE): sonstige, geeignet für Inneneinsatz: true, geeignet für Außeneinsatz: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, Mit Tag-/Nachtfunktion: false, Anzahl der Benutzer: 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Comelit Group S.p.A. Deutschland | Produkt Typ: | 1621 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Administrationsprogramm, Softwareverteilung, Ressourcenmanagment, Distributionsprogramm, Festplattenverwaltung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,42* | € 180,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 147,17* | € 180,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,99* | € 187,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,04* | € 187,86* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,57* | € 216,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|