Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsm IP54 AP WS 3000W RC-PLUS-NEXT-N-130-WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6210210
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93321
EAN/GTIN:
     4007529933211
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 130 Grad Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Schaltung im Nulldurchgang, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 85 mm, Tiefe: 121 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, Mit Fernbedienung: false, geeignet für Wandmontage: true, Treppenlichtautomatik: false, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 20 m, Max. Schaltleistung: 3000 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 165 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...500 lx, geeignet für C-Last: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 36 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK03, Mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 110...240 V, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: true, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 16 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: -45...45 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: -20...20 °, Anzahl der Schaltzonen: 450, Mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 18 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Rückfeldüberwachung: false, Mit Akustiksensor: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
RC-PLUS-NEXT-N-130-WEISS
Ident Code:
93321
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder ip54, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 6,40*
ab € 57,50*
€ 72,50*
€ 5,95*
ab € 59,68*
€ 75,09*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 62,03*
€ 77,90*
Lager 6808
6
€ 4,99*
ab € 63,01*
€ 78,97*
9 Tage
10
€ 6,95*
ab € 63,29*
€ 79,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92000
ab € 13,90*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97004
ab € 8,41*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97014
ab € 8,35*
Zubehör
B. E. G.
92090
ab € 11,88*
Zubehör
B. E. G.
92649
ab € 13,95*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.