Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Kabelgarnitur Pack=1Stück 3x0,5 - 3x2,5 RELIFIXV31.5-PP/SI-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6360034
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00650
EAN/GTIN:
     4250596414200
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
antikörper, sekundär, konjugiert an...
Formschale: einteilig, farbig, wiederöffenbar, schlagfest, flammhemmend. Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei. Mischen entfällt, einfachste Montage. UV und Wetter resistent. Unbegrenzt lagerfähig. Mit Verbinderblock. Montagefertig. System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393). IPX8 getestet. Die Geltechnologie von RELICON bietet besondere Vorteile. Sie ist einfach und schnell zu montieren. Die mit einem Filmscharnier verbundenen Formschalen sind aus schlagfestem Polypropylen (PP). Das RELICON Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung. Relifix ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggarnitur. Abhängig vom Klemmen-Typ kann sie für Verbindungen und Einzelabzweigungen benutzt werden. Sie wird verwendet mit Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY, NYM und H05. Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Verbindungsgarnitur für beispielsweise die Außenbeleuchtung oder als Durchgangsgarnitur zur Kabelreparatur. In Installationskanälen und Innenräumen, im Erdreich, im Freien und im Wasser. Ausführung: Gel, geeignet für: N(A)YY, Typ: Durchgangsabzweig, Kabeldurchmesser Hauptkabel: 9...16 mm, Bergbauzulassung: false, Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 0,5...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
RELIFIXV31.5-PP/SI-GN
Ident Code:
435-00650
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
13
€ 4,99*
ab € 7,48*
€ 10,28*
2 Tage
15
€ 4,98*
ab € 7,71*
€ 10,58*
€ 5,00*
ab € 7,83*
€ 10,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.