| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-6487881 Herst.-Nr.: GWD6604 EAN/GTIN: 8011564847217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Installationsrelais nach EN 61095 als Reiheneinbaugeraet. Die maximalen Anschlussquerschnitte fuer die Kontakte sind feindraehtig 6 mm² / massiv 10 mm² und fuer die Spulenanschluesse 2,5 mm². Zur optimalen Waermeabfuhr wird ein Luftspalt von mindestens 0.5 TE zwischen den Relais empfohlen. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: mechanisch, Einbautiefe: 72 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | GEWISS Deutschland GmbH | Produkt Typ: | GWD6604 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |