| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-6488248 Herst.-Nr.: 240050 EAN/GTIN: 4046827083082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stopfen für Kabeleinführung, Typ: 8161, Durchmesser: Ø 14 mm, Werkstoff: Polyamid, Losgröße: 50 ST Farbe: rot, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Stahl R. Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | 8161 | Ident Code: | 240050 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |