Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6606507 Herst.-Nr.: 93434 EAN/GTIN: 4040849934346 |
| |
|
| | |
| Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Magenta, 1 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern CAT 6 getestet mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle mit Rastnasenschutz Paarfolge nach EIA/TIA 568B Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wentronic GmbH | Produkt Typ: | 93434 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,93* | € 1,53* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,94* | € 1,55* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,15* | € 1,87* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,64* | € 2,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,77* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|