Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchkabel Cat6 schw. 1,5m Kupferleiter (CU), halogenfrei LSZH 95584


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6607367
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95584
EAN/GTIN:
     4040849955846
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 1.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern CAT 6 getestet mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle mit Rastnasenschutz Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wentronic GmbH
Produkt Typ:
95584
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2904
1
€ 9,90*
ab € 1,18*
€ 1,44*
Lager 6808
60
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,53*
1
€ 4,50*
ab € 1,12*
€ 1,72*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,04*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
68698
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.