Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6a grau 0,25m Kupferleiter (CU), halogenfrei LSZH 94137


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6676736
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     94137
EAN/GTIN:
     4040849941375
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, 0.25 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern Cat 6(A) getestet - inklusiv Messprotokoll mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle mit Rastnasenschutz Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wentronic GmbH
Produkt Typ:
94137
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,99*
€ 1,43*
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,45*
Lager 6808
25
€ 4,99*
ab € 1,01*
€ 1,46*
€ 4,50*
ab € 1,12*
€ 1,61*
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55417
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
59823
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
59824
ab € 1,48*
Zubehör
Goobay
59826
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
59827
ab € 2,52*
Zubehör
Goobay
59832
ab € 11,08*
Zubehör
Goobay
59834
ab € 18,09*
Zubehör
Goobay
93662
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
93663
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
94905
ab € 21,89*
Zubehör
Goobay
94906
ab € 33,62*
Zubehör
Goobay
94130
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
94134
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
94143
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
94146
ab € 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.