Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6912293 Herst.-Nr.: 924.153 EAN/GTIN: 4016514016709 |
| |
|
| | |
| Zugschalter Serie 3730 2 A 250V Ausschalter, 1polig, Zweilochbefestigung Lochabstand 22-25mm, Befestigungslöcher 3,4mm, Schraubkontakte Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Zugschnur stirnseitig, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anzahl der Bedienelemente: 1, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Umschalter, Leuchtschalter, Einbau-Druckserienschalter, Zugserienschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,98* | € 3,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,50* | € 3,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,57* | € 3,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|