|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6808-6913700 Herst.-Nr.: GHG5117407R0001 EAN/GTIN: 4250217426902 |
| |
|
|  |  |
 | Stecker 16A-4POL-7H, Zone 1/21, Leitungseinführung: 8 -21mm Durchmesser Nennstrom: 16 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 500 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5117407R0001 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6808 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 97,72* | € 120,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 99,46* | € 123,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,59* | € 128,39* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 104,48* | € 129,12* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 108,36* | € 133,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6808 |  | Versand: Lager 6808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|