| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6914321 Herst.-Nr.: GHG9601941R0032 EAN/GTIN: 4250217402494 |
| |
|
| | |
| Ex-e lock nut M16, polyamide, OU=0thread length 5 mm, Temp. -20 °C up to 40 °C Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberfläche: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Mit Erdungsanschluss: false, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9601941R0032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,031* | € 1,491* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,07* | € 1,55* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,59* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,13* | € 1,64* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|