| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-7107807 Herst.-Nr.: 002313101 EAN/GTIN: 5904722905122 |
| |
|
| | |
| Fuse link, DIII DZ/gF 35A/500V, Breaking capacity AC (kA) 50, Breaking capacity DC (kA) 8, Characteristics DZ, Dimensions E33, Indicator Top fuse status indicator, Rated AC voltage (V) 500, Rated current (A) 35, Rated DC voltage (V) 250, Size DIII, Standards DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3, Type D Bemessungsstrom: 35 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: flink (F), Farbcode: schwarz, Baugröße: DIII, Betriebsklasse: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | ETI Deutschland GmbH | Produkt Typ: | 002313101 | Ident Code: | 002313101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,91* | € 1,71* | | | | Lager 6808 | | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,04* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|