Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-LAN-Dose E5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7355392
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7360051
EAN/GTIN:
     4034338921948
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Der Spezialist für Ihre IT-Anwendung Einhaltung von Biegeradien bei Netzwerk- und Datenleitungen Kombinierbar 3x Leitungseinführung für Simplex oder Duplex Garantiert luftdicht Fräsloch Ø 68 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: blau, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberfläche: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: true, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 3, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Mit Abschirmung: false, Mit Nagellaschen: false, Mit Schrauben: true, Winddicht: true, Tiefe: 60 mm, Schutzart (IP): IP30, Spezielle Anwendung: sonstige, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
E5100
Ident Code:
7360051
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7693*
€ 2,4993*
10
€ 4,00*
ab € 1,925*
€ 2,725*
Lager 6808
49
1
€ 4,99*
ab € 1,7696*
€ 2,7696*
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,45*
ab € 1,965*
€ 2,785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7696*
€ 3,29582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4996*
€ 2,97452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3996*
€ 2,85552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2596*
€ 2,68892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1396*
€ 2,54612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7696*
€ 2,10582
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.