| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-7404985 Herst.-Nr.: 39300506100 EAN/GTIN: 4015609696444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WALTHER CEE-Verlängerungsleitung mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 und 10m H07RN-F 5G6 Nennstrom: 32 A, Leiternennquerschnitt: 6 mm², Anschluss 1: CEE-Stecker (IEC 60309), Anschluss 2: CEE-Kupplung (IEC 60309), Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Gummi, Ader-Zahl: 5, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -30...60 °C, Nennspannung: 200...415 V, Schutzart (IP): IP44, Mit Schnurschalter: false, Mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: ohne, Kabeleinführung Anschluss 1: gerade, Kabeleinführung Anschluss 2: gerade Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | WALTHER-WERKE Ferdin.Walther GmbH | Produkt Typ: | 39300506100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 83,14* | € 102,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 82,92* | € 102,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 83,50* | € 103,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 84,10* | € 103,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 84,84* | € 104,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|