| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-7411075 Herst.-Nr.: IPA63F EAN/GTIN: 4046933001505 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren, Gewinderohren und Muffenrohren auf ebener Wand / Decke. für Steckrohre: IESR ... F, ... A für Gewinderohr: IEGR ... F, ... A für Muffenrohre-fm: FM-MR ... F Abmessungen (ca. Maße) B x L: 18 x 100 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm für Spannbereich-Ø: 55 - 63 mm für Rohr-Ø: 63 mm Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 / 1.4303 Ausführung: zweilappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 55...63 mm, Nenndurchmesser: 63 mm, Kunststoffummantelt: false, Mit Abstand zur Wand: true, geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IPA63F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,10* | € 4,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,13* | € 4,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,14* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|