| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-7411121 Herst.-Nr.: IEGB32F EAN/GTIN: 4046933003417 |
| |
|
| | |
| Gewinderohrbogen 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90° Eckverbindungen von Gewinderohren, durch sehr schwereDruckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. für Gewinderohr: IEGR ... F für Rohr-Ø: 32 mm Innen-Ø Di: 28,6 mm Materialstärke t: 1,6 mm Innenradius Ri: 74 mm Anschlussgewinde: M 32x1,5 Klassifizierung: 5557 für sehr schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff: Stahl, Werkstoff-Nr. E235 Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Durchmesser: 29,6 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, Mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Radius: 74 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IEGB32F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde bogen, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 17,22* | € 22,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,16* | € 22,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,38* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|