Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte, Anbauleuchte, Opale Wanne, Elektronik Tra 74RWD2LED2000-840ET2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7411332
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6858440
EAN/GTIN:
     4018242368624
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. Zur Wand- oder Deckenmontage. Mit runder, sphärisch geformter, am Leuchtenkopf leicht abgeflachter Abdeckwanne, opal. LED-System mit 2 getrennten, separat ansteuerbaren Stromkreisen. Die Aufteilung der Bemessungsleistung / des Bemessungslichtstroms auf die Stromkreise 1 und 2 beträgt 1/3 und 2/3. Bemessungslichtstrom 2200 lm, Bemessungsleistung 20,50 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 3 SDCM, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Durchmesser der Abdeckwanne Ø 420 mm, Leuchtenhöhe 84 mm. Gewicht: 1,5 kg. Leuchte zur Aufnahme von vielfältigem optionalen Dekorzubehör für eigenständige Designvarianten geeignet. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit zwei elektronischen Betriebsgeräten, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Zwei separate LED-Systeme, getrennt schaltbar. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 420 mm, Fassung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: DC, Mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 84 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP40, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ''D-Zeichen'': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: true, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 20,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2200 lm, Lichtfarbe: weiß, Mit Luftschlitzen: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 14, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 107 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0,3, Stroboskopeffektwert SVM: 0,3, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Leistungsfaktor: 0,75
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRILUX GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
74RWD2LED2000-840ET2
Ident Code:
6858440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.