Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Bewegungsmelder anthrazit 180° IS2180-2ANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7469435
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     057664
EAN/GTIN:
     4007841057664
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Schön, schlau, leistungsfähig. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180-2 für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m oder max. 5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb für Außen- und Inneneckmontage. Montageart: Aufputz, Farbe: anthrazit, Breite: 78 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 120 mm, Anschlussart: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 12 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Temperatur: -20...50 °C, Max. Einschaltstrom: 110 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 6 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7016, Mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 15 min, geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2 m, Anzahl der Schaltzonen: 508, Mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
IS2180-2ANT
Ident Code:
057664
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder steinel, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,06*
€ 68,75*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 54,92*
€ 70,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,54*
€ 71,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,19*
€ 72,19*
€ 5,00*
ab € 57,13*
€ 73,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.