Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock AB-UTI6/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7659881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1037092
EAN/GTIN:
     4055626570617
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 51,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 97,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AB-UTI6/3
Ident Code:
1037092
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2398*
€ 0,3198*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,26502*
€ 0,35502*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2698*
€ 0,3698*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2795*
€ 0,3795*
Lager 6808
95
1
€ 4,99*
ab € 0,3061*
€ 0,4961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.