Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG HOME Schaltaktor 1fach Mini 2fach Binäreingang UP BTS1B2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7709405
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     BTS1B2U
EAN/GTIN:
     4011377202801
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten Bedienung über Binäreingänge des JUNG HOME Aktors, JUNG HOME Taster, JUNG HOME Sensoren und JUNG HOME App Abfrage konventioneller Schalt- und Tastkontakte zum Melden von Zuständen, Auslösen von Szenen, Bedienen von Verbrauchern etc. Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Montage in Zwischendecken im Einbauadapter Mini-Gehäuse (Art.-Nr.: FM-EBG)   Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Freie Verknüpfung der 2 Binäreingänge mit JUNG HOME Aktoren (lokal oder drahtlos) Unabhängige Verwendung von Aktorfunktion und Binäreingängen Mehrfarbige Statusanzeige und Taste Prog für die Inbetriebnahme Sperren der Taste Prog Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Bis zu 16 Zeitprogramme Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Binäreingängen Sperrfunktionen auslösen über Binäreingänge, z.B. Aussperrschutz bei Markisen, Rollladen und Jalousie, Zwangsführung etc. Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Eingangsspannung: AC 230 V ~ Standby-Leistung: max. 0,2 W Verlustleistung: max. 4 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lagertemperatur: −5 ... +45 °C Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Relative Feuchte: 20 ... 70% (keine Betauung) Schaltstrom bei 35 °C Ohmsch: 16 A (AC1) Motoren: 6 A Einbautiefe: 20 mm Ganggenauigkeit pro Monat: ± 13 s Gangreserve: mind. 4 h Anschlussleistung bei 35 °C Glühlampen: 2300 W HV-Halogenlampen: 2300 W Elektronische Trafos: 1500 W Induktive Trafos: 1000 VA HV-LED-Lampen: typ. 400 W Kompaktleuchtstofflampen: typ. 400 W Leuchtstofflampen unkompensiert: 920 VA Leistungsreduzierung pro 5 °C Überschreitung von 25 °C: −5% bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15% bei Einbau in Mehrfachkombinationen: −20% Leitungslänge Lastleitung: max. 100 m Binäreingang: max. 50 m Maße (L x B x H): 48 x 51 x 20 mm Funkfrequenz: 2402,0 ... 2480,0 MHz Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5) Sendereichweite in Gebäuden: ca. 30 m Montageart: Unterputz, Bemessungsbetriebsspannung: 230...240 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2300 W, Mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1, Anzahl der digitalen Eingänge: 2, Max. Schaltstrom: 16 A, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Max. Schaltleistung LED: 400 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
BTS1B2U
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, jung schaltaktor 16a, schaltaktor, jung schaltaktor, Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 68,73*
€ 79,19*
1
€ 5,95*
ab € 64,08*
€ 82,26*
1
€ 3,50*
ab € 66,64*
€ 85,60*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 85,61*
Lager 6808
6
1
€ 4,99*
ab € 78,25*
€ 99,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.