Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter AusWe WG AP Grau 310630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7728236
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     310630
EAN/GTIN:
     4010337123927
Suchbegriffe:
Schalter (Installation)
Universalschalter
Wechsler
Installationsschalter
Wippschalter 10 AX 250 V~ Grau Universal-Aus-Wechselschalter - Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Auch beleuchtbar anzuschließen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: false, Mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: beleuchtet wenn eingeschaltet, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
310630
Weitere Suchbegriffe: Kontrollwechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,98*
ab € 8,02*
€ 11,69*
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 12,49*
2 Tage
469
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 12,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,78*
Lager 6808
170
€ 4,99*
ab € 11,20*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.