Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Switch, 3 Teilnehmer, 1 -reihig, V4A IX0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7847525
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX0103
EAN/GTIN:
     8023903362459
Suchbegriffe:
Blindverschluss
Zwischenplatte
Abdeckung
Geräteschutzhaube
Frontplatte Serie Switch, 3 Teilnehmer, 1-reihig, SB2, VIP. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9150 oder AP-Gehäuse IX9160 sowie mit dem Lautsprecher Audio oder Video (Systemabhängig) Art. 1621, 1621VC, 1682, 4680C, 4681 oder 4682HD. Frontplatte aus 2,5mm starker Edelstahlplatte V4A und drei flächenbündig integrierten Klingeltasten. Namensschilder von vorne zu wechseln, inkl. rückseitiger LED-Beleuchtung. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Zu verwenden mit Netzgerät Art. 1210. Schlagfestigkeit: IK08. Abmessungen: 262,7x150x2,5mm. Montageart: Unterputz, Farbe: Edelstahl, Breite: 150 mm, Höhe: 263 mm, Tiefe: 40 mm, Einbautiefe: 2,5 mm, Modulare Bauweise: true, Einbauhöhe: 262,7 mm, Mit Abdeckung: true, Betriebsart: Drucktaster, Mit Display: false, Einbaubreite: 150 mm, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3, Installationstechnik: systemunabhängig, Mit Infoschild: true, Integrierte Türöffnerschaltung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Mit Farbdisplay: false, Schlagfestigkeit: IK08, Frontplatte Breite: 150 mm, Frontplatte Höhe: 262,7 mm, Hörgerätekompatibel: false, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, Versorgungsspannung DC: 33 V, Mit Kamera: false, Wi-Fi: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bedienung über App: true, Manuell einstellbare Kamera: false, Gruppenruffunktion: true, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false, Mit Audio-Induktionsschleife: false, Mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Automatische Helligkeitsregelung: true, Material Front: rostfreier Stahl, Oberflächenbehandlung: gebürstet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Comelit Group S.p.A. Deutschland
Produkt Typ:
IX0103
Weitere Suchbegriffe: TAE-Abdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,91*
€ 300,26*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 252,57*
€ 300,82*
Frei Haus
ab € 255,60*
€ 303,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,29*
€ 306,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,84*
€ 319,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.