| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-8130478 Herst.-Nr.: 3040124 EAN/GTIN: 4025221395083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herdanschlussdose HAD 4-S Anwendung Auf- und Unterputz, IP20, Schraubenlose Klemmstellen bis 6 mm² Rundleiter, P-FIX – schwenkbare Zugentlastung (Lieferzustand offen), Doppel-Kabelabgang (5 x 2,5 mm², 3 x 4 mm²), Schnappdeckel Montageart: Aufputz/Unterputz, Farbe: weiß, Klemmen: 5x 2,5 mm², Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Steckklemme, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 116,7 mm, Gerätehöhe: 112,7 mm, Gerätetiefe: 49,9 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | HAD4-S | Ident Code: | 3040124 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |