Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8396133 Herst.-Nr.: 221-482 EAN/GTIN: 4055143837422 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; für Anwendungen Ex e; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Betriebstemperatur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparent Nennstrom: 24,5 A, Nennspannung: 440 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,2...4 mm², AWG-Bereich: 12...24, Nennquerschnitt: 0,2...4 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, Mit Betätigungshebeln: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 221-482 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,3784* | € 0,4984* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,38* | € 0,50* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,38326* | € 0,50326* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3945* | € 0,5145* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4065* | € 0,5365* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|