| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8431694 Herst.-Nr.: SCN-IP100.03 EAN/GTIN: 4251916100117 |
| |
|
| | |
| KNX IPRouter mit IPSecure und Data Secure, 2TE, REG. Mit Email und Zeitserverfunktion. Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP / IP. KNX IPSecure und KNX Data Secure (ab ETS 5.72). Gesicherter Zugang zum KNX Bus durch IPSecure mit Sicherheitsschlüssel. Mit Linienkoppler Funktionalität. Unterstützt erweiterte Gruppenadressen. Busprogrammierung über TCP / IPmöglich. 4 gleichzeitige Verbindungen möglich. Segmentkoppler-Funktionalität ready (Revision R4.0). Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung notwendig. Verschlüsselte Übertragung beim Versenden von Emails. Zeitserverfunktion um Datum und Uhrzeit auf den KNX Bus zu senden. Updatefunktion für Firmware. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie. Montageart: REG, Ausführung: Medienkoppler, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk-Schnittstelle: false, IR-Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Web-Server: false, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | MDT technologies GmbH | Produkt Typ: | SCN-IP100.03 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 217,43* | € 247,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 216,77* | € 247,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 227,87* | € 261,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,98* | € 263,16* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,19* | € 302,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|