| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-8868648 Herst.-Nr.: BR651705H9016 EAN/GTIN: 4012740989077 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x170mm OT 80mm hfr vweiß.Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Breite: 170 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 9016, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Montageart der Oberteile: übergreifend, Anzahl der Oberteile: 0, Montagelochung im Boden: false, Mit Kabelhalteklammer: false, Mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 0 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, Richtung: steigend/fallend, Mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 85...95 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR651705H9016 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachwinkel (kabelkanal), PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |