Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-8907812 Herst.-Nr.: 502598 EAN/GTIN: 4058205028493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die P4 Core bewährt sich als stets griffbereite, kraftvolle Lichtquelle für die Hemdtasche. Die kompakte Stiftlampe überzeugt mit einer starken Lichtleistung und bewährten Ledlenser-Technologien wie dem patentierten Advanced Focus System für stufenloses Fokussieren des Lichtkegels. Weitere Features wie der Endkappenschalter und der praktische Befestigungs-Clip sowie der alternative Betrieb entweder über zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang) oder NiMH-Akkus ergänzen das vielseitige Gesamtpaket der P4 Core. In der stärksten Leuchtstufe werden 120 lm (Power) für bis zu 90 m Leuchtweite erreicht, im Energiesparmodus sind es 15 lm bei einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden. Die Leuchte wiegt nur 58 g inklusive zwei AAA-Alkaline-Batterien und ist mit einer kompakten Länge von 146 mm im defokussierten Zustand ideal für die Hemd- oder Hosentasche. Kopfdurchmesser: 15 mm. Gehäusedurchmesser: 15 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Endkappenschalter. Lieferumfang: P4 Core, 2 AAA-Batterien, Taschenclip. Schutzklasse: IP54. Ausführung: Pen-Leuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 146 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP54, Mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 58 g, Anzahl der Batterien: 2, Mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom: 15...120 lm, Lichtstrom einstellbar: Stufen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Ledlenser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 502598 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,00* | € 20,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 14,93* | € 20,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,14* | € 20,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 15,68* | € 21,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 16,13* | € 21,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|